Beli alat alat elektronik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Timbangan Dapur Elektronik
    Mulai

    Rp199.900

    KRISBOW Timbangan Dapur Elektronik
    atribut:
    • Capacity (kg): 5
    • Power (V): 1 x CR2032 battery
  2. TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp88.900

    TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Deskripsi:
    Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
  3. Redmi Tablet Pavilion x360 2-in-1 (Tab)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.599.900

    Redmi Tablet Pavilion x360 2-in-1 (Tab)
    Deskripsi:
    Layar FHD+ 11"Resolusi: 1920 x 1200, 207ppiRefresh rate: hingga 90 HzKecerahan: 400 nit (standar)Sertifikasi Cahaya Biru Rendah TÜV Rheinland (Solusi Perangkat Lunak)Sertifikasi Bebas Kedip TÜV RheinlandTouch sampling rate: hingga 180 HzRasio layar terhadap bodi: 84,4%Rasio kontras: 1.500:1Gamut warna: 70% NTSCKedalaman warna: 8 bit, 16,7 juta warnaIsi Kemasan: Redmi Pad SE, adaptor daya, kabel USB, kartu garansi, panduan pengguna
    atribut:
    • RAM (Gb): 4
    • Storage (Gb): 128
    • Processor: Snapdragon 680
    • Rear Camera (MP): 8
    • Front Camera (MP): 5
    • Dimensions (mm): 255.5x167x7.36
    • Screen Size (inch): 11
  4. Microsoft Tablet Surface Pro 11 X Plus 13inch Copilot+ Core 12
    Mulai

    Rp30.999.900

    Microsoft Tablet Surface Pro 11 X Plus 13inch Copilot+ Core 12
    atribut:
    • Processor: Snapdragon® X Elite (12 Core), with OLED display
    • Graphics: Qualcomm Adreno GPU
    • Display Size (inch): 13 (Touchscreen)
    • Ports: 2 X USB-C®/ USB4
    • Battery Life: Up to 9 hours of active web usage
    • Camera and Video: Up to 4K
    • Connectivity: Wi-Fi 73 and 5G7
    • Memory (GB): 16 (LPDDR5x RAM)
    • Neural Processing Unit (NPU): Qualcomm® Hexagon™ with 45 TOPS
    • Software: Windows 11 Home
    • Storage (Gb): 512
  5. Samsung Galaxy Tab S9 5G
    Mulai

    Rp12.999.900

    Samsung Galaxy Tab S9 5G
    Deskripsi:
    Memori yang Tersedia untuk Pengguna: Memori pengguna lebih kecil daripada memori total karena penyimpanan sistem operasi dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengoperasikan fitur perangkat. Memori pengguna aktual akan bervariasi tergantung pada operator dan dapat berubah setelah dilakukan peningkatan perangkat lunakJaringan: Bandwidth yang didukung perangkat dapat bervariasi tergantung pada kawasan atau penyedia layananSpesifikasi:Chipset Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)Os Android 13Display 11 inchesRam / Internal 8 GB / 128 GBSimcard Nano-SIMRear Camera 13 MP + 8 MPFront Camera 12 MPUsb Type Type-CBattery 8,400 mAh
    atribut:
    • Screen (inch): 11 Dynamic AMOLED 2X
    • Processor: Snapdragon® 8 Gen 2
    • Storage Capacity (GB): 128, Micro SD Support
    • Memory (GB): 8
    • Baterai (mAh): 8400
    • Camera (MP): (Belakang) 13 + 8 UW, (Depan) 12 UW
    • Connectivity: USB C or USB A, Bluetooth (for smartphone/tablet only)
    • IP Rating: IP68
    • Network: 5G
  6. xiaomi Redmi Note 14
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.199.900

    xiaomi Redmi Note 14
    Deskripsi:
    - 6.67-inch 1.5K CrystalRes AMOLED Curved Display, 12-bit, Dolby Vision, HDR10+, 3000nits, 120Hz, Gorilla Glass Victus 2- 20:9 aspect ratio- Mediatek Dimensity 7300-Ultra octa-core 2.5GHz- Mali-G615 GPU- RAM 8/256GB- Storage 256/512GB UFS 2.2 (microsd slot)- Rear Camera 200MP f/1.65, OIS, 1/1.4” sensor + 8MP f/2.2 ultrawide + 2MP f/2.4 Macro, EIS, PDAF, LED flash, 4K@30fps video recording- Front Camera 20MP f/2.2- AI Circle to Search- Cooling: Graphite technology- IR blaster, X-axis linear motor- Android 14 with HyperOS- IP68 dust & water resistant- Audio: Stereo speakers, Dolby Atmos- 4G LTE, In-Display Fingerprint, USB Type-C, NFC- 5110mAh Battery with 45W fast charging
    atribut:
    • RAM (Gb): 8
    • Storage (Gb): 256
  7. XP-Pen Graphic Tablet Display Artist 13 2nd Gen (Tab)
    Mulai

    Rp3.699.900

    XP-Pen Graphic Tablet Display Artist 13 2nd Gen (Tab)
    Deskripsi:
    -Tampilan Pena Seri Artist (2nd gen)Membuka pikiran, keinginan bermimpi.Temui Artist baru, wujudkan mimpi baru.Generasi baru memperkenalkan babak baru. Artist Series Pen Display (2nd gen) menjunjung tinggi misi kami untuk mendukung Anda mengejar impian Anda, menjadi berani, dan mengekspresikan diri Anda yang sebenarnya. Multi-fungsi, multi-ukuran, multi-warna, Artist baru kami hadir dengan peningkatan untuk pengalaman yang benar-benar baru.Didukung oleh teknologi X3-Smart-Chip, ini juga membuka lebih banyak kemungkinan inspirasi Anda untuk mengalir.-Teknologi chip pintar memulai impian CG Anda.Stylus bertenaga X3 kami akan secara dramatis meningkatkan pengalaman sensorik Anda,memberikan perasaan seperti pena yang familier dan memungkinkan Anda menjelajahi dunia CG baru Anda.-Laminasi penuh.Gamut warna lebar 127% sRGB.Dengan gamut warna lebar 127% sRGB*, Artist baru menghadirkan pengalaman visual yang jelas dengan warna-warna cemerlang dan detail halus bahkan di malam yang gelap. Laminasi penuh diterapkan pada tampilan pena untuk meminimalkan paralaks dan memberikan akurasi lebih untuk pengalaman menggambar sesungguhnya.-Empat Warna CerahUntuk inspirasi kreatifArtist Series baru tersedia dalam empat warna cerah, pilih warnamu, sesuaikan gayamu, dan tunjukkan kreativitas unikmu. Berkat desain karet lunak, layar Anda akan diletakkan dengan aman di dalam wadahnya.Hitam, Hijau, Biru, Merah Muda-Tombol Pintasan SerbagunaTampilan Pena Seri Artist (2nd gen) menampilkan tombol pintasan serbaguna yang dapat diatur.Sesuaikan tombol pintas Anda untuk menyederhanakan alur kerja dan meningkatkan produktivitas Anda-Port ganda yang fleksibel.Port ganda. Kabel 3-in-1 yang mendukung transmisi sinyal HDMI memungkinkan Anda menyambungkan layar pena ke PC. Port USB-C berfitur lengkap membuat koneksi lebih mudah dengan perangkat seperti PC, ponsel Android, dan Switch, memungkinkan desktop yang rapi.-Koneksi kabel USB-C berfitur lengkap Port USB-C berfitur lengkapMendukung koneksi hanya dengan kabel USB-C ke USB-C (dijual terpisah)-Koneksi Kabel USB-C 3in1 Port USB-C 3in1Mendukung koneksi hanya dengan kabel USB-C ke USB-C (dijual terpisah)-Kompatibilitas yang luas.Pekerjaan lancar dengan berbagai sistem dan perangkat lunak.Tampilan Pena Seri Artist (2nd gen) kompatibel dengan Windows, Mac OS X, Chrome OS, Linux, dan Android. Jelajahi kreativitas Anda dengan Artist baru.Dapat bekerja dengan berbagai aplikasi perangkat lunak seni digital populer, seperti Adobe Photoshop, Illustrator, SAI, CDR, GIMP, Krita, dan MediBang.Package Include : 1 x Pen Display, 1 x Cleaning Cloth, 1 x X3 Elite Stylus, 1 x Drawing Gloves – Black, 1 x Pen Extractor, 1 x Extension Cable, 10 x Pen Nibs, 1 x 3-in-1 USB Cable, 1 x Quick Guide
    atribut:
    • Dimensions (mm): 346.2x209x12
    • Accuracy (mm): ±0.5 (Center), ±1 (Corner)
    • Power Input (V): DC 5
    • Viewing Angle (°): 178
    • Display Resolution: 1920x1080
    • Brightness (cd/m²): 220
    • Color Gamut (typical): 90% NTSC, 127% sRGB, 94% Adobe RGB
    • Contrast (typical): 1000:1
    • Full Lamination: Yes
    • Ports Included: 1 x Full-Featured USB-C, 1 x USB-C
    • Power Input (A): 2
    • Pressure levels: 8192
    • Reading Height (mm): 10
    • Resolution (lpi): 5080
    • Shortcut Keys: 8
    • Stylus: X3 Elite
    • Tilt (°): 60
    • Work Area (mm): 263.23x148.07
  8. Sanwa Tablet Case
    Mulai

    Rp1.699.900

    Sanwa Tablet Case
    atribut:
    • Color: Black
    • Finishing Material: Polyvinyl Chloride, Polypropylene (PP)
  9. Brother Label Tape TZE Type (Pita Label)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp249.900

  10. Samsung Galaxy Tab A11
    Mulai

    Rp2.499.900

    Samsung Galaxy Tab A11
    atribut:
    • Color: Grey
    • Main Camera Resolution (MP): 8
    • RAM (Gb): 4
    • ROM (GB): 64
  11. Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp47.900

    Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur)
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik ini dapat memuat berat hingga 1 kg dengan keakuratan 0.1 g. Timbangan beralaskan lempengan besi ini yang sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat emas, koin, bahan makanan, dan lain-lainnya
  12. Brother ES Labeller
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp859.900

  13. Logitech Keyboard
    Mulai

    Rp379.900

    Logitech Keyboard
    Deskripsi:
    Gaming keyboard berkinerja tinggi yang dilengkapi pilihan switch mechanical GX terbaik untuk Anda. Dilengkapi report rate 1md, USB passthrough, LIGHTYSNC RGB, dan bahan aluminum-alloy.TOMBOL KHUSUS- Kontrol Pencahayaan: FN+F5/ F6/F7- Game Mode: FN+F8- Kontrol media: FN+F9/ F10/F11/F12- Kontrol Volume: FN+ PRTSC/SCRLK/PAUSE- Tombol FN yang Dapat Diprogram melalui Logitech G HUB
  14. Samsung Galaxy Tab A11+
    Mulai

    Rp4.499.900

    Samsung Galaxy Tab A11+
    atribut:
    • Audio: Quad Speaker Dolby Atmos
    • Battery (mAh): 7040
    • Capacity (gb): 128
    • Charging Power (W): 15
    • Color: Random
    • Display Size (inch): 11, TFT LCD 90Hz
    • Front Camera (MP): 5
    • Operating System: Android 16
    • Processor: MediaTek MT8775
    • RAM (Gb): 6
    • Rear Camera (MP): 8, AF
    • Resolution (Pixel): 1200x1920
  15. Advan Tab A8
    Mulai

    Rp1.899.900

    Advan Tab A8
    atribut:
    • OS: Android 11 go
    • CPU Quad-core (GHz): 1.4
    • Memory RAM/ROM (GB): 3/32
    • Camera Front/Rear AF (MP): 2.0/5.0
    • Battery (mAh): 4000
    • Display IPS HD (inch): 8
    • Connection Wifi (b/g/n): 802.11
    • Network: Dual Simcard WCDMA+4G LTE
  16. SIEMENS Kontaktor Magnet 3RT2047
    Mulai

    Rp4.599.900

    SIEMENS Kontaktor Magnet 3RT2047
    Deskripsi:
    Power contactor, AC-3 110 A, 55kW/400V 1 NO + 1 NC, 110V AC/50/60 Hz 3-pole, 3 NO, Size S3 screw terminal
    atribut:
    • Packaging Dimensions (mm): 169x81x162
    • Power Loss (kW): 55
    • Rated Voltage (V): 400
    • Rated Current (A): 110
Daftar Harga alat alat elektronik Terbaru October 2026
KRISBOW Timbangan Dapur ElektronikRp199.900
TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Rp88.900
Redmi Tablet Pavilion x360 2-in-1 (Tab)Rp2.599.900
Microsoft Tablet Surface Pro 11 X Plus 13inch Copilot+ Core 12Rp30.999.900
Samsung Galaxy Tab S9 5GRp12.999.900
xiaomi Redmi Note 14Rp3.199.900
XP-Pen Graphic Tablet Display Artist 13 2nd Gen (Tab)Rp3.699.900
Sanwa Tablet CaseRp1.699.900
Brother Label Tape TZE Type (Pita Label)Rp249.900
Samsung Galaxy Tab A11Rp2.499.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)